Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spreizdübel f. Dosen, Tüllen, Kästen 1217-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Spreizdübel f. Dosen, Tüllen, Kästen 1217-02
Artikel-Nr.:  262-B136F38
Hersteller:  Kaiser
Herst.-Nr.:  1217-02
EAN:  4013456353602
Suchbegriffe:
Kaiser
Spreizdübel
Befestigungszubehör - Zum Befestigen der Betonbaudosen, Gegenlager usw. an Stahlschalungen, erforderliches Bohrloch Ø 5,5 m.Spreizdübel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
5.5 mm
Mit Rand:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
... > Installation > Elektroinstall.Rohre > Kaiser Elektro-Inst.-Material
Weitere Suchbegriffe: Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universaldübel, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
500
€ 9,40*
€ 0,1279*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Vergleichspreis: 500 Stück für € 63,95*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG