Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzdose E90 HW Ø74x44mm Kst rnd IP3X 9463-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzdose E90 HW Ø74x44mm Kst rnd IP3X
Brandschutzdose E90 HW Ø74x44mm Kst rnd IP3X
Artikel-Nr.:
     262-B136F21
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9463-01
EAN/GTIN:
     4013456531659
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Brandschutzdose E90 HW Ø74x44mm Kst rnd IP3X 9463-01
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
74 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rund
Funktionserhalt:
E90
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 11.5 mm
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
7 - 40 mm
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
54.5 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
11.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
44 - 44 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
10
€ 4,98*
ab € 7,62*
€ 9,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 14,54*
1 Tag
25
1
€ 4,99*
ab € 10,31*
€ 14,67*
1
€ 5,46*
ab € 10,32*
€ 14,69*
3 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1184-94
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.