Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsauslass Rohr beton Ø32mm 1f 80x41mm 1202-29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsauslass Rohr beton Ø32mm 1f 80x41mm
Leitungsauslass Rohr beton Ø32mm 1f 80x41mm
Artikel-Nr.:
     262-B136F12
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1202-29
EAN/GTIN:
     4013456350212
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass
Leitungsauslass Rohr beton Ø32mm 1f 80x41mm 1202-29
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Auslassbreite:
41 mm mm
Auslassdurchmesser:
32 mm mm
Auslasslänge:
80 mm mm
Montageart:
Beton
Weitere Suchbegriffe: Deckenauslass, Deckenauslass für Stegleitung, Deckenauslass mit Hakenschraube, Deckenleiste, End- und Übergangstülle, Leitungsauslass für Deckenleuchten, Rohrbogenstütze, Rohrstütze, Stegleitungs-Deckenauslass, Unterputz-Deckenauslass, Wand- und Deckenkrümmer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,49*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,85614*
€ 3,72614*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,27333*
€ 4,06333*
1
€ 5,46*
ab € 2,69*
€ 4,17*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 3,3113*
€ 4,3013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,06333*
€ 4,83536
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27333*
€ 3,89526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 406,333* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1219-00
ab € 0,6816*
Zubehör
Kaiser
1212-06
ab € 0,727*
Zubehör
Kaiser
1212-08
ab € 0,8028*
Zubehör
Kaiser
1212-10
ab € 0,92*
Zubehör
Kaiser
1212-12
ab € 1,05*
Zubehör
Kaiser
1211-00
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.