Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsauslass Rohr beton Ø20mm 1f 70x30mm 1202-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsauslass Rohr beton Ø20mm 1f 70x30mm
Leitungsauslass Rohr beton Ø20mm 1f 70x30mm
Artikel-Nr.:
     262-B136E90
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1202-04
EAN/GTIN:
     4013456350007
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass
Leitungsauslass Rohr beton Ø20mm 1f 70x30mm 1202-04
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Auslassbreite:
30 mm mm
Auslassdurchmesser:
20 mm mm
Auslasslänge:
70 mm mm
Montageart:
Beton
Weitere Suchbegriffe: Deckenauslass, Deckenauslass für Stegleitung, Deckenauslass mit Hakenschraube, Deckenleiste, End- und Übergangstülle, Leitungsauslass für Deckenleuchten, Rohrbogenstütze, Rohrstütze, Stegleitungs-Deckenauslass, Unterputz-Deckenauslass, Wand- und Deckenkrümmer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,41043*
€ 1,91043*
17 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 1,93*
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 1,61413*
€ 1,97413*
3 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,09*
1
€ 5,46*
ab € 1,34*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,97413*
€ 2,34921
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61413*
€ 1,92081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 493,5325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1211-32
ab € 0,5402*
Zubehör
Kaiser
1210-02
ab € 0,90*
Zubehör
Kaiser
1212-98
ab € 3,80*
Zubehör
Kaiser
1212-16
ab € 1,27*
Zubehör
Kaiser
1212-18
ab € 1,36*
Zubehör
Kaiser
1212-20
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.