Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsauslass Rohr beton Ø25mm 1f 72x35mm 1202-34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsauslass Rohr beton Ø25mm 1f 72x35mm
Leitungsauslass Rohr beton Ø25mm 1f 72x35mm
Artikel-Nr.:
     262-B136E86
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1202-34
EAN/GTIN:
     4013456355569
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass
Leitungsauslass Rohr beton Ø25mm 1f 72x35mm 1202-34
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Auslassbreite:
35 mm mm
Auslassdurchmesser:
25 mm mm
Auslasslänge:
72 mm mm
Montageart:
Beton
Weitere Suchbegriffe: Deckenauslass, Deckenauslass für Stegleitung, Deckenauslass mit Hakenschraube, Deckenleiste, End- und Übergangstülle, Leitungsauslass für Deckenleuchten, Rohrbogenstütze, Rohrstütze, Stegleitungs-Deckenauslass, Unterputz-Deckenauslass, Wand- und Deckenkrümmer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
25
€ 6,40*
ab € 2,88992*
€ 3,73992*
2 Tage
207
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,11*
1
€ 5,46*
ab € 2,72*
€ 4,22*
2 Tage
3002
1
€ 5,80*
ab € 2,97*
€ 4,55*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,29333*
€ 5,02333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02333*
€ 5,97776
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66333*
€ 5,54936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46333*
€ 5,31136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25333*
€ 5,06146
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07333*
€ 4,84726
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29333*
€ 3,91906
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1210-02
ab € 0,91*
Zubehör
Kaiser
1212-98
ab € 3,81*
Zubehör
Kaiser
1212-16
ab € 1,27*
Zubehör
Kaiser
1212-18
ab € 1,36*
Zubehör
Kaiser
1212-20
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.