Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel Kst Ø92mm Schraubdeckel rnd 1184-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubdeckel Kst Ø92mm Schraubdeckel rnd
Schraubdeckel Kst Ø92mm Schraubdeckel rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136E67
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1184-90
EAN/GTIN:
     4013456142701
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Putzdeckel
Putzkappe
Schraubdeckel Kst Ø92mm Schraubdeckel rnd 1184-90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
92 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Für Dosen-/Gehäusebreite:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
92 - 92 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
0 mm
Länge:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Signaldeckel, putzdeckel kaiser, putzdeckel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49627*
€ 0,79627*
1 Tag
225
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,51281*
€ 0,82281*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,52*
€ 0,84*
1 Tag
456
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5203*
€ 0,8403*
2 Tage
1080
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5248*
€ 0,8448*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,79627*
€ 0,94756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68627*
€ 0,81666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65627*
€ 0,78096
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59627*
€ 0,70956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58627*
€ 0,69766
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49627*
€ 0,59056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,90675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.