Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federdeckel Kst hfr Ø95mm Federdeckel rnd 1184-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federdeckel Kst hfr Ø95mm Federdeckel rnd
Federdeckel Kst hfr Ø95mm Federdeckel rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136E66
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1184-25
EAN/GTIN:
     4013456142602
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Blinddeckel
Blindverschluss
Federdeckel Kst hfr Ø95mm Federdeckel rnd 1184-25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Federdeckel
Breite:
0 mm
Durchmesser:
95 mm
Farbe:
weiß
Form:
rund
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
80 - 80 mm
Halogenfrei:
ja
Länge:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,97177*
€ 1,41177*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,0189*
€ 1,4789*
1 Tag
100
25
€ 6,40*
ab € 1,08088*
€ 1,57088*
2 Tage
1661
25
€ 5,80*
ab € 1,12*
€ 1,63*
2 Tage
847
1
€ 4,95*
ab € 1,00*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,41177*
€ 1,68001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28177*
€ 1,52531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22177*
€ 1,45391
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16177*
€ 1,38251
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97177*
€ 1,15641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,29425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGRO
1159-25
ab € 0,19*
Ähnlich
AGRO
1174-25
ab € 0,19101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.