Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X quadrat 128x128x75mm 1295-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X quadrat 128x128x75mm
Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X quadrat 128x128x75mm
Artikel-Nr.:
     262-B136E50
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1295-02
EAN/GTIN:
     4013456340312
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Beton Kst VerbDosekast IP3X quadrat 128x128x75mm 1295-02
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
128 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
gelb
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Innentiefe:
60 mm
Länge:
128 mm
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Montageart:
Betonbau
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
75 - 75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,45*
1
€ 5,46*
ab € 4,14*
€ 6,18*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,9087*
€ 6,4487*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,37352*
€ 6,51352*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,01643*
€ 6,57643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,57643*
€ 7,82595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30643*
€ 7,50465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95643*
€ 7,08815
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01643*
€ 5,96955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,7643* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1296-02
ab € 10,04*
Ähnlich
Kaiser
1297-02
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.