Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Ø70x36mm Kst IP2X rnd 1172-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Ø70x36mm Kst IP2X rnd
Verbindungsdose UP Ø70x36mm Kst IP2X rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136E28
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1172-62
EAN/GTIN:
     4013456132108
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Ø70x36mm Kst IP2X rnd 1172-62
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
70 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13.3 - 13.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
35 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Abschirmung:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
36 - 36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,53469*
€ 0,69469*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5925*
€ 0,7625*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,6594*
€ 0,8494*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,69706*
€ 0,89706*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8646*
€ 1,1046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,89706*
€ 1,0675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84706*
€ 1,008
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69706*
€ 0,8295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,706* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1155-71
ab € 1,12922*
Zubehör
Kaiser
1155-72
ab € 1,20284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.