| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B136E04 Herst.-Nr.: 1159-06 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dosenstutzen f.EinbDose Ø2-19mm f.AbzwDose Geeignet für Einbaudose 1159-06 Weitere Informationen: | | Anzahl der Rohreinführungen: | 0 | Geeignet für Abzweigdose: | ja | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 2 - 19 mm | Geeignet für Verbindungsdose: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,6274* | € 6,9574* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,761* | € 7,141* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,84* | € 7,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,869* | € 7,289* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,125* | € 7,635* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,46274* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|