Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück UP-Dose sw f.EinbDose Geeignet für Einbaudose 1155-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstück UP-Dose sw f.EinbDose Geeignet für Einbaudose
Distanzstück UP-Dose sw f.EinbDose Geeignet für Einbaudose
Artikel-Nr.:
     262-B136D83
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1155-03
EAN/GTIN:
     4013456411814
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
Distanzstück UP-Dose sw f.EinbDose Geeignet für Einbaudose 1155-03
Weitere Informationen:
Ausführung:
Distanzstück
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaudose:
ja
Geeignet für Zentraldose:
ja
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsstift, Ergänzungskomponente für Einbaudosen, Gegenstütze Sternprofil, Klemmring, Sternprofil, Verbindungsstück
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,12568*
€ 7,83568*
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,01*
1
€ 5,46*
ab € 6,41*
€ 9,08*
1 Tag
48
1
€ 5,90*
ab € 6,4218*
€ 9,0918*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,6064*
€ 9,6264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,83568*
€ 9,32446
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39568*
€ 8,80086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12568*
€ 7,28956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,3568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-40
ab € 0,1095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.