Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsauslass Stegltg m.Dübel 1f Mit Dübel und Hakenschraube 5,5x32mm 1144-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsauslass Stegltg m.Dübel 1f Mit Dübel und Hakenschraube 5,5x32mm
Leitungsauslass Stegltg m.Dübel 1f Mit Dübel und Hakenschraube 5,5x32mm
Artikel-Nr.:
     262-B136D63
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1144-05
EAN/GTIN:
     4013456414709
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Leitungsauslass
Leitungsauslass Stegltg m.Dübel 1f Mit Dübel und Hakenschraube 5,5x32mm 1144-05
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Stegleitung
Auslassbreite:
32 mm mm
Auslassdurchmesser:
0 mm mm
Auslasslänge:
5.5 mm mm
Mit Dübel und Hakenschraube:
ja
Mit Hakenschraube:
ja
Montageart:
mit Dübel
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Spreizdübel, kaiser spreizdübel, spreizdübel, Deckenauslass, Deckenauslass für Stegleitung, Deckenauslass mit Hakenschraube, Deckenleiste, End- und Übergangstülle, Leitungsauslass für Deckenleuchten, Rohrbogenstütze, Rohrstütze, Stegleitungs-Deckenauslass, Unterputz-Deckenauslass, Wand- und Deckenkrümmer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
250
€ 5,95*
ab € 1,97817*
€ 2,39817*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,59*
50
€ 5,46*
ab € 2,066*
€ 2,636*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,0736*
€ 2,6536*
50
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,39817*
€ 2,85382
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97817*
€ 2,35402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 599,5425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1144-00
ab € 0,64808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.