Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 159x159x75mm 1096-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 159x159x75mm
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 159x159x75mm
Artikel-Nr.:
     262-B136C65
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1096-01
EAN/GTIN:
     4013456151505
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X quadrat 159x159x75mm 1096-01
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
159 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25.6 - 25.6 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
73 mm
Länge:
159 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
75 - 75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,90*
€ 7,06*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 4,90612*
€ 7,06612*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,07*
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 5,0103*
€ 7,1903*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,41006*
€ 9,10006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10006*
€ 10,82907
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67006*
€ 10,31737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21006*
€ 9,76997
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81006*
€ 9,29397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35006*
€ 8,74657
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41006*
€ 7,62797
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2472-20
ab € 5,81*
Zubehör
Kaiser
2472-25
ab € 0,0497*
Zubehör
Kaiser
2472-40
ab € 0,1095*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.