Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Potentialausgleich Kst IP2X quadrat 107x107x57mm 1095-73


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose UP Potentialausgleich Kst IP2X quadrat 107x107x57mm
Verbindungsdose UP Potentialausgleich Kst IP2X quadrat 107x107x57mm
Artikel-Nr.:
     262-B136C55
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1095-73
EAN/GTIN:
     4013456151208
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Potentialausgleich Kst IP2X quadrat 107x107x57mm 1095-73
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
32
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
Potentialausgleich
Breite:
107 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21.3 - 21.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
55.5 mm
Klemme lagefixiert:
ja
Länge:
107 mm
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
57 - 57 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 23,59648*
€ 28,12648*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 24,19*
€ 28,92*
1
€ 5,46*
ab € 24,65*
€ 33,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,7348*
€ 33,5948*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 29,2976*
€ 34,8676*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,12648*
€ 33,47051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43648*
€ 32,64941
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59648*
€ 28,07981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 281,2648* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1095-93
ab € 2,10149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.