Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdeckel Kst 80x80mm Schraubdeckel quadrat 1094-93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubdeckel Kst 80x80mm Schraubdeckel quadrat
Schraubdeckel Kst 80x80mm Schraubdeckel quadrat
Artikel-Nr.:
     262-B136C30
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1094-93
EAN/GTIN:
     4013456141049
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Unterputzverteiler
blinddeckel weiß
Schraubdeckel Kst 80x80mm Schraubdeckel quadrat 1094-93
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Breite:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Form:
quadratisch
Für Dosen-/Gehäusebreite:
87 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
0 - 0 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
87 mm
Länge:
80 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel, kaiser blinddeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,83072*
€ 2,58072*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,65*
10
€ 5,46*
ab € 1,912*
€ 2,702*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,9194*
€ 2,7094*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,04*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,58072*
€ 3,07106
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44072*
€ 2,90446
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34072*
€ 2,78546
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24072*
€ 2,66646
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83072*
€ 2,17856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,8072* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.