Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Absaugbohrkrone Ø82x70mm Ø82mm f.Absaug Geeignet für Staubabsaugung M18 1088-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamant-Absaugbohrkrone Ø82x70mm Ø82mm f.Absaug Geeignet für Staubabsaugung M18
Diamant-Absaugbohrkrone Ø82x70mm Ø82mm f.Absaug Geeignet für Staubabsaugung M18
Artikel-Nr.:
     262-B136C21
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1088-02
EAN/GTIN:
     4013456440012
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Zylindersäge
Diamant-Absaugbohrkrone Ø82x70mm Ø82mm f.Absaug Geeignet für Staubabsaugung M18 1088-02
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
70 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Staubabsaugung:
ja
Größe Aufnahmesystem:
M18
Nenngröße:
82 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
82 mm mm
Weitere Suchbegriffe: kaiser lochsäge, lochsäge, lochsäge diamant, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 92,53*
€ 113,57*
1
€ 5,46*
ab € 108,02*
€ 132,27*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 125,20*
€ 135,09*
1
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 137,77*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 113,38*
€ 139,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,53*
€ 110,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1088-00
ab € 83,96*
Zubehör
Kaiser
1088-03
ab € 79,32*
Zubehör
Kaiser
1088-30
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.