Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X rechteck 240x142x87mm 1092-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X rechteck 240x142x87mm
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X rechteck 240x142x87mm
Artikel-Nr.:
     262-B136C14
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1092-90
EAN/GTIN:
     4013456150003
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose UP Kst VerbDosekast IP2X rechteck 240x142x87mm 1092-90
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
142 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21.3 - 21.3 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
78 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
240 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
87 - 87 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,77347*
€ 20,79347*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 15,18*
€ 21,39*
€ 5,46*
ab € 15,35*
€ 21,71*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 15,3995*
€ 21,7895*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,35302*
€ 22,91302*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,79347*
€ 24,74423
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28347*
€ 24,13733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92347*
€ 22,51893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76347*
€ 21,13853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34347*
€ 20,63873
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77347*
€ 17,58043
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
2444-15
ab € 0,64808*
Zubehör
Kaiser
2444-40
ab € 1,0358*
Zubehör
Kaiser
1092-93
ab € 5,81312*
Zubehör
Kaiser
1092-20
ab € 4,28466*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.