Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochschneider 13mm Absaug 65-120mm 45mm Geeignet für Holz 1089-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochschneider 13mm Absaug 65-120mm 45mm Geeignet für Holz
Lochschneider 13mm Absaug 65-120mm 45mm Geeignet für Holz
Artikel-Nr.:
     262-B136B21
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1089-00
EAN/GTIN:
     4013456448919
Suchbegriffe:
Lochschneider
kaiser lochschneider
Lochschneider 13mm Absaug 65-120mm 45mm Geeignet für Holz 1089-00
Weitere Informationen:
Absaugfunktion:
ja
Aufnahmeschaft:
13 mm mm
Ausführung:
Lochschneider
Geeignet für Gipsfaserplatten:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Schnittbereich:
65 - 120 mm mm
Schnitttiefe:
45 mm mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Lochschneider, Universal-Öffnungsschneider
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 234,66*
€ 252,50*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 236,25*
€ 261,01*
1
Frei Haus
ab € 250,57*
€ 275,90*
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 257,44*
€ 276,59*
1
Frei Haus
ab € 251,71*
€ 278,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.262,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1089-01
ab € 149,37*
Zubehör
Kaiser
1089-91
ab € 214,08*
Zubehör
Kaiser
1089-02
ab € 147,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.