Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP Ø60x42mm Kst rnd IP2X 1051-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose UP Ø60x42mm Kst rnd IP2X
Gerätedose UP Ø60x42mm Kst rnd IP2X
Artikel-Nr.:
     262-B136A46
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1051-00
EAN/GTIN:
     4013456110106
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
Gerätedose UP Ø60x42mm Kst rnd IP2X 1051-00
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
7
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
60 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11.4 - 11.4 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Innentiefe:
40.9 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Schrauben:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
42 - 42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,85401*
€ 1,25401*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 0,8831*
€ 1,2931*
16 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,0665*
€ 1,3065*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,9005*
€ 1,3205*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,0258*
€ 1,4858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4858*
€ 1,7681
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3658*
€ 1,6253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3258*
€ 1,5777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2558*
€ 1,4944
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0258*
€ 1,2207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 37,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1155-61
ab € 0,7321*
Zubehör
Kaiser
1155-62
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.