Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HW luftd Ø68x75mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9062-94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsdose HW luftd Ø68x75mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd
Verbindungsdose HW luftd Ø68x75mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd
Artikel-Nr.:
     262-B136A27
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9062-94
EAN/GTIN:
     4013456255173
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose HW luftd Ø68x75mm Kst IP3X GerVerbDosekast rnd 9062-94
Weitere Informationen:
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
orange
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Länge:
0 mm
Mit Schrauben:
ja
Mit Trennwand:
ja
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP3X
Stutzen:
ohne
Tiefe:
75 - 75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,035*
€ 8,385*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,94935*
€ 8,58935*
3 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,92*
1
€ 5,46*
ab € 6,22*
€ 8,98*
2 Tage
19
1
€ 5,90*
ab € 6,2358*
€ 8,9958*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58935*
€ 10,22133
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44935*
€ 10,05473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03935*
€ 9,56683
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56935*
€ 9,00753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12935*
€ 8,48393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94935*
€ 7,07973
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
9062-50
ab € 1,95363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.