Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kabelabdeckhaube Flach 110mm50cm Länge m.Einh FHA110ROT/50/M.E.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelabdeckhaube Flach 110mm50cm Länge m.Einh
Kabelabdeckhaube Flach 110mm50cm Länge m.Einh
Artikel-Nr.:
     262-B134E68
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     18120110
EAN/GTIN:
     4013960017243
Suchbegriffe:
Kabelabdeckhaube
Rot, 50 cm lang. Mengeneinheit in Meter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Einhängung
Breite:
110,00 mm
Farbe:
rot
Form:
dachförmig
Für Kabeldurchmesser:
110,00
Länge:
500,00
Werkstoff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Dachhaube, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 262
1500
Frei Haus
€ 1,2031*
1
€ 4,50*
€ 1,35*
25
€ 5,95*
€ 1,6985*
25
€ 5,90*
€ 3,4133*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Meter
€ 1,2031*
€ 1,43169
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 1500 Meter ( entspricht € 1.804,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fränkische Rohrwerke
18120120
ab € 1,252*
Ähnlich
Kabelabdeck-Haube FHA50/160 steckbar f.Kabelschutz i.Erdreich
Fränkische Rohrwerke
18120160
ab € 1,7732*
Ähnlich
Kabelabdeck-Haube FHA50/180 steckbar f.Kabelschutz i.Erdreich
Fränkische Rohrwerke
18120180
ab € 1,9828*
Ähnlich
Kabelabdeck-Haube FHA50/200 steckbar f.Kabelschutz i.Erdreich
Fränkische Rohrwerke
18120200
ab € 2,1805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG