Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø36mm M32x1,5 Polypropylen (PP) M32 x 1,5 IP65 USK-M,AD36-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020330032 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020330032 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020330032 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B132D05
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020330032
EAN/GTIN:
     4025113150646
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Endtülle
Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø36mm M32x1,5 Polypropylen (PP) M32 x 1,5 IP65 USK-M,AD36-M32
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
54 mm mm
Gesamtlänge:
51 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
54 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, flexa kunststoff endtülle, dichtring, flexa dichtring, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,6799*
€ 10,2499*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 10,50*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 10,54*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 9,8049*
€ 11,5449*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,65551*
€ 12,53551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 12,53551*
€ 14,91726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65551*
€ 12,68006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 313,38775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020330012
ab € 2,09*
Ähnlich
Flexa
15020330016
ab € 3,02*
Ähnlich
Flexa
15020330020
ab € 4,59*
Ähnlich
Flexa
15020330025
ab € 5,62*
Ähnlich
Flexa
15020330040
ab € 13,87*
Ähnlich
Flexa
15020330050
ab € 21,67*
Ähnlich
Flexa
15020330010
ab € 2,43*
Ähnlich
Flexa
15020330063
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.