Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø14mm M12x1,5 Polypropylen (PP) M12 x 1,5 IP65 USK-M,AD14-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020330012 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020330012 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020330012 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B132D01
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020330012
EAN/GTIN:
     4025113150608
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Endtülle
Schlauchverschraubung Kst USK-M PP Ø14mm M12x1,5 Polypropylen (PP) M12 x 1,5 IP65 USK-M,AD14-M12
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
25 mm mm
Gesamtlänge:
43 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, flexa kunststoff endtülle, dichtring, flexa dichtring, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,28*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,7506*
€ 3,2906*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,35*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,36*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,37247*
€ 3,94247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,94247*
€ 4,69154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37247*
€ 4,01324
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 197,1235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020330016
ab € 3,01*
Ähnlich
Flexa
15020330020
ab € 4,60*
Ähnlich
Flexa
15020330025
ab € 5,57*
Ähnlich
Flexa
15020330032
ab € 7,46*
Ähnlich
Flexa
15020330040
ab € 13,8622*
Ähnlich
Flexa
15020330050
ab € 21,52*
Ähnlich
Flexa
15020330010
ab € 2,42*
Ähnlich
Flexa
15020330063
ab € 21,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.