Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø27mm M32x1,5 Polypropylen (PP) M32 x 1,5 IP54 LKI-M,AD27-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020014032 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020014032 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B132C64
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020014032
EAN/GTIN:
     4025113146878
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø27mm M32x1,5 Polypropylen (PP) M32 x 1,5 IP54 LKI-M,AD27-M32
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
39 mm mm
Gesamtlänge:
58 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m32, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,6781*
€ 5,8781*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,78*
€ 5,99*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,06*
1
€ 5,46*
ab € 4,57*
€ 6,61*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 5,70621*
€ 7,16621*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,16621*
€ 8,52779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60621*
€ 7,86139
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,70621*
€ 6,79039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 179,15525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020014012
ab € 1,6964*
Ähnlich
Flexa
15020014020
ab € 2,56*
Ähnlich
Flexa
15020014025
ab € 3,32*
Ähnlich
Flexa
15020014040
ab € 7,14*
Ähnlich
Flexa
15020014050
ab € 10,59*
Ähnlich
Flexa
15020014063
ab € 15,38*
Ähnlich
Flexa
15020014016
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.