Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø21mm M25x1,5 Polypropylen (PP) M25 x 1,5 IP54 LKI-M,AD21-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020014025 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP) 50 Stück(e)
FLEXA GmbH & Co 15020014025 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP) 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-B132C63
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020014025
EAN/GTIN:
     4025113146861
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m25 pvc
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø21mm M25x1,5 Polypropylen (PP) M25 x 1,5 IP54 LKI-M,AD21-M25
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
30 mm mm
Gesamtlänge:
48 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
11 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
30 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 4,58*
24 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,6145*
€ 4,6145*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 4,73*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 5,17*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 5,62226*
€ 5,62226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,62226*
€ 6,69049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 281,113* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020014012
ab € 2,02*
Ähnlich
Flexa
15020014020
ab € 3,07*
Ähnlich
Flexa
15020014032
ab € 4,64*
Ähnlich
Flexa
15020014040
ab € 8,49*
Ähnlich
Flexa
15020014050
ab € 12,26*
Ähnlich
Flexa
15020014063
ab € 17,61*
Ähnlich
Flexa
15020014016
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.