Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø17mm M20x1,5 Polypropylen (PP) M20 x 1,5 IP54 LKI-M,AD17-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020014020 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020014020 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B132C62
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020014020
EAN/GTIN:
     4025113146854
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
Schlauchverschraubung Kst LKI-M PP Ø17mm M20x1,5 Polypropylen (PP) M20 x 1,5 IP54 LKI-M,AD17-M20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
24.5 mm mm
Gesamtlänge:
42 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
24.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5868*
€ 3,2068*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,28*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,29*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,9198*
€ 3,5898*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,17139*
€ 3,87139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,87139*
€ 4,60695
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17139*
€ 3,77395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 193,5695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020014012
ab € 1,72*
Ähnlich
Flexa
15020014025
ab € 3,31*
Ähnlich
Flexa
15020014032
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020014040
ab € 7,14*
Ähnlich
Flexa
15020014050
ab € 10,59*
Ähnlich
Flexa
15020014063
ab € 15,50*
Ähnlich
Flexa
15020014016
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.