Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-P Ø45mm PG36 30mm(1 1_14Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD45-PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132A18
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010128036
EAN/GTIN:
     4025113144379
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø45mm PG36 30mm(1 1_14Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD45-PG36
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
57 mm mm
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
57 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36.5 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle pg36, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 29,39719*
€ 33,46719*
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 36,6378*
€ 41,2978*
26 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 37,2259*
€ 42,0559*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 37,46*
€ 42,45*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 37,90*
€ 42,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 33,46719*
€ 39,82596
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39719*
€ 34,98266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 669,3438* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010128007
ab € 4,75473*
Ähnlich
Flexa
15010128011
ab € 5,3199*
Ähnlich
Flexa
15010128013
ab € 6,13*
Ähnlich
Flexa
15010128016
ab € 6,87568*
Ähnlich
Flexa
15010128021
ab € 10,13287*
Ähnlich
Flexa
15010128029
ab € 16,43625*
Ähnlich
Flexa
15010128048
ab € 49,46926*
Ähnlich
Flexa
15010128009
ab € 4,67463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.