Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-P Ø19mm Gew PG13,5 IP40-66 ger US-P,AD19-PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B132A14
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010128013
EAN/GTIN:
     4025113144331
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø19mm Gew PG13,5 IP40-66 ger US-P,AD19-PG13,5
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
29 mm mm
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13.5 mm
Nenndurchmesser:
19 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg13,5, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,19952*
€ 7,68952*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 7,6796*
€ 9,3296*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 7,8232*
€ 9,4932*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 9,58*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 7,94*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,68952*
€ 9,15053
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19952*
€ 7,37743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 384,476* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101015
ab € 4,26*
Zubehör
Flexa
12131101011
ab € 84,82*
Zubehör
Flexa
12131101013
ab € 92,79*
Zubehör
Flexa
12131101017
ab € 122,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.