Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-P Ø14mm PG9 516 Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD14-PG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-B132A12
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010128009
EAN/GTIN:
     4025113144317
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø14mm PG9 516 Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD14-PG9
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
23 mm mm
Gesamtlänge:
30 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
8.5 mm
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 9 messing, endtülle flexa, endtülle, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,63463*
€ 5,46463*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,8149*
€ 6,7749*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 6,97*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,01655*
€ 6,99655*
50
Frei Haus
ab € 6,1676*
€ 7,1976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,46463*
€ 6,50291
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63463*
€ 5,51521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 273,2315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010128007
ab € 4,75473*
Ähnlich
Flexa
15010128011
ab € 5,2899*
Ähnlich
Flexa
15010128013
ab € 6,19952*
Ähnlich
Flexa
15010128016
ab € 6,90568*
Ähnlich
Flexa
15010128021
ab € 10,14287*
Ähnlich
Flexa
15010128029
ab € 16,36625*
Ähnlich
Flexa
15010128036
ab € 29,34719*
Ähnlich
Flexa
15010128048
ab € 49,64926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.