Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø56mm PG48 Polypropylen (PP) 1_12Zoll IP54 gr LKI-P,AD56-PG48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020010048 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020010048 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B131J29
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020010048
EAN/GTIN:
     4025113146656
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg 48
Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø56mm PG48 Polypropylen (PP) 1_12Zoll IP54 gr LKI-P,AD56-PG48
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
71.5 mm mm
Gesamtlänge:
68 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindelänge:
15 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
71.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
46 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
56 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen kunststoff, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 18,045*
€ 21,655*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,60*
€ 22,12*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 22,21*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,5132*
€ 23,9332*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 22,27584*
€ 25,92584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,92584*
€ 30,85175
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32584*
€ 30,13775
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27584*
€ 26,50825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 259,2584* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Ähnlich
Flexa
15020010011
ab € 2,56*
Ähnlich
Flexa
15020010013
ab € 3,21*
Ähnlich
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Ähnlich
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020010036
ab € 10,59*
Ähnlich
Flexa
15020010007
ab € 1,72*
Ähnlich
Flexa
15020010029
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.