Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø45mm PG36 Polypropylen (PP) 1_14Zoll IP54 gr LKI-P,AD45-PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020010036 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020010036 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B131J27
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020010036
EAN/GTIN:
     4025113146632
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø45mm PG36 Polypropylen (PP) 1_14Zoll IP54 gr LKI-P,AD45-PG36
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
59.5 mm mm
Gesamtlänge:
62.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
59.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen kunststoff, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,5322*
€ 14,6122*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 12,83*
€ 14,94*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 12,9294*
€ 15,0094*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 14,4917*
€ 16,9017*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 15,3895*
€ 17,8295*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 17,8295*
€ 21,21711
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,3895*
€ 18,31351
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 445,7375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Ähnlich
Flexa
15020010011
ab € 2,56*
Ähnlich
Flexa
15020010013
ab € 3,21*
Ähnlich
Flexa
15020010016
ab € 3,32*
Ähnlich
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020010048
ab € 15,48*
Ähnlich
Flexa
15020010007
ab € 1,71*
Ähnlich
Flexa
15020010029
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.