Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø17mm PG11 Polypropylen (PP) 38Zoll IP54 Gew LKI-P,AD17-PG11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 15020010011 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020010011 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-B131J22
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020010011
EAN/GTIN:
     4025113146588
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
Schlauchverschraubung Kst LKI-P PP Ø17mm PG11 Polypropylen (PP) 38Zoll IP54 Gew LKI-P,AD17-PG11
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
24.5 mm mm
Gesamtlänge:
42 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
24.5 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
17 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff der Verschraubung:
Polypropylen (PP)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11, kabelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,18*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5868*
€ 3,1868*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,65*
€ 3,26*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,6643*
€ 3,2743*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,17139*
€ 3,83139*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,83139*
€ 4,55935
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17139*
€ 3,77395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 191,5695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Ähnlich
Flexa
15020010013
ab € 3,21*
Ähnlich
Flexa
15020010016
ab € 3,32*
Ähnlich
Flexa
15020010021
ab € 3,95*
Ähnlich
Flexa
15020010036
ab € 10,59*
Ähnlich
Flexa
15020010048
ab € 15,48*
Ähnlich
Flexa
15020010007
ab € 1,71*
Ähnlich
Flexa
15020010029
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.