Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST SPR-PVC-AS PVC Ø10mm Polyvinylchlorid (PVC) IP68 gr SPR-PVC-AS,AD10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Metallschutzschlauch ST SPR-PVC-AS PVC Ø10mm Polyvinylchlorid (PVC) IP68 gr
Metallschutzschlauch ST SPR-PVC-AS PVC Ø10mm Polyvinylchlorid (PVC) IP68 gr
Artikel-Nr.:
     262-B131H60
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12011111007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschlauch ST SPR-PVC-AS PVC Ø10mm Polyvinylchlorid (PVC) IP68 gr SPR-PVC-AS,AD10
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm mm
Biegeradius, statisch:
95 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Farbe:
grau
Flammverbreitend:
ja
Gewicht:
0.079 kg/m kg/m
Hängelast:
150 N N
Innendurchmesser:
7 mm mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,15*
€ 26,98*
1
€ 5,46*
ab € 22,67*
€ 29,05*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,66*
€ 29,16*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,33*
€ 29,92*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,94*
€ 35,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,93*
€ 42,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Gramm (ab € 2,794* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
12011111049
ab € 182,59*
Ähnlich
Flexa
12011111013
ab € 31,91*
Ähnlich
Flexa
12011111022
ab € 60,05*
Ähnlich
Flexa
12011111010
ab € 20,52*
Ähnlich
Flexa
12011111015
ab € 36,20*
Ähnlich
Flexa
12011111017
ab € 42,09*
Ähnlich
Flexa
12011111029
ab € 96,51*
Ähnlich
Flexa
12011111038
ab € 130,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.