Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 12Ein gn REG 1pol schraub 60S12X16GN


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptleitungsklemme 12Ein gn REG 1pol schraub
Hauptleitungsklemme 12Ein gn REG 1pol schraub
Artikel-Nr.:
     262-B129A44
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2054094
EAN/GTIN:
     4012195183372
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Hauptleitungsklemme 12Ein gn REG 1pol schraub 60S12X16GN
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
12
Anzahl der Eingänge:
12
Breite:
85 mm mm
Farbe:
grün
Höhe:
20 mm mm
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
1
Tiefe:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, hauptleitungsklemme 1pol, hauptleitungsklemme, erdklemme obo, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,06*
€ 81,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 65,1477*
€ 81,5377*
Frei Haus
ab € 66,36*
€ 82,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,838*
€ 83,528*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,5605*
€ 98,7005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,7005*
€ 117,4536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,7405*
€ 113,9312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,0605*
€ 108,362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,1305*
€ 106,0653
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,5605*
€ 94,677
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,95605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054086
ab € 64,30*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054000
ab € 53,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2054019
ab € 5,281*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.