Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ethernet Controller TCPIP, 100Mbit, digian. 750-841


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Controller TCPIP, 100Mbit, digian.
Ethernet Controller TCPIP, 100Mbit, digian.
Artikel-Nr.:
     262-B127C69
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-841
EAN/GTIN:
     4045454527167
Suchbegriffe:
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Dieser Feldbus-Controller eignet sich für Datenübertragungen von 10/100 MBit/s und ist programmierbar nach IEC 61131-3.Hierfür stellt er 512 kB Programmspeicher, 256 kB Datenspeicher und 24 kB Retainspeicher zur Verfügung. Er ist Multitasking fähig, verfügt über eine gepufferte Echtzeituhr und basiert auf einer 32 Bit CPU.Der Controller bietet eine Vielzahl an Anwendungsprotokollen, die zur Steuerung von Klemmendaten (MODBUS, ETHERNET/IP) oder für die Verwaltung und Diagnose des Systems (HTTP, BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP und SMTP) vom Anwender genutzt werden können.Für Web basierende Anwendungen steht ein interner Server zur Verfügung, auf dem sich HTML Seiten hinterlegen lassen. Via XML und ASP lassen sich Programme direkt aufrufen. Library-Funktionen für Mail, SOAP, ASP, IP Konfiguration, ETHERNET-Sockets und Filesystem runden das Produktprofil ab.Eingangsspannung: 24 VEingangsspannungsart: DCAnschlussart: RJ45
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1,00
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0,00
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0,00
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS232:
0,00
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS422:
0,00
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS485:
0,00
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0,00
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0,00
Ausführung:
modular
Ausgangsspannung, digital:
- - -
Befestigungsart, Tragschienenmontage:
true
Breite:
51,00 mm
Eingangsspannungsbereich:
24,00
Erweiterbar:
true
Höhe:
65,00
Protokoll MODBUS:
true
Protokoll TCP/IP:
true
Speicherart, integriert:
RAM
Speichergröße:
256,00
Tiefe:
100,00 mm
Versorgungsspannungsart:
DC
Versorgungsspannungsbereich:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
- - -
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 389,6465*
30 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 418,65*
€ 433,02*
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 419,12*
€ 433,51*
4 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 443,15*
€ 458,99*
Lager 262
Frei Haus
ab € 451,27*
€ 468,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,81*
€ 557,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,27*
€ 537,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktabbildung
WAGO Kontakttechnik
750-880
ab € 461,79*
Ähnlich
Produktabbildung
WAGO Kontakttechnik
750-881
ab € 372,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG