Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeise-Segmentmodul Serie 750 DC 24V 750-601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einspeise-Segmentmodul Serie 750 DC 24V
Einspeise-Segmentmodul Serie 750 DC 24V
Artikel-Nr.:
     262-B127C61
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-601
EAN/GTIN:
     4045454415297
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Profibus Buskoppler
Relaismodul
Sicherungshalter
Einspeise-Segmentmodul Serie 750 DC 24V 750-601
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Mit Einspeisemodul:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgungs-modul, Stromversorgungsmodul, wago sicherungshalter, profibus buskoppler, Einspeise- und Segmentmodul, Einspeisemodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Einspeise- und Segmentmodul, Segmentmodul
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,84*
€ 25,57*
2 Tage
42
€ 6,40*
ab € 19,83*
€ 26,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,37471*
€ 27,61471*
€ 5,46*
ab € 21,84*
€ 29,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,94*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61471*
€ 32,8615
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16471*
€ 32,326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47471*
€ 30,3149
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10471*
€ 28,6846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52471*
€ 27,9944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37471*
€ 24,2459
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 169,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 145,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 282,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 371,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.