Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans 750-454


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B127C32
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-454
EAN/GTIN:
     4045454483098
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Analoges IO-Modul DC Serie 750 24V Eing.Strom Federzugans 750-454
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
12 mm mm
Eingang, Strom:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
64 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,39*
€ 196,71*
1 Tag
136
€ 6,40*
ab € 182,73*
€ 200,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 205,63*
€ 225,25*
2 Tage
1
€ 5,80*
ab € 228,55*
€ 249,83*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,6911*
€ 261,2611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,63*
€ 244,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 170,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 282,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 373,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.