Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme Serie 784 0,2-10qmm gnge 1Etage APL_erf. 784-607


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 784 0,2-10qmm gnge 1Etage APL_erf.
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 784 0,2-10qmm gnge 1Etage APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-B127A22
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     784-607
EAN/GTIN:
     4045454084752
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 784 0,2-10qmm gnge 1Etage APL_erf. 784-607
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
43.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
82.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, wago reihenklemme grün, reihenklemmen betätigungswerkzeug, reihenklemmen wago, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,3414*
€ 4,2714*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,98*
ab € 3,5114*
€ 4,4714*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,7004*
€ 4,7004*
1
€ 5,46*
ab € 3,29*
€ 4,82*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,16758*
€ 5,27758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,27758*
€ 6,28032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87758*
€ 5,80432
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16758*
€ 4,95942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 131,9395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,54*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 95,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00508*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.