Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennreihenklemme bl Serie 783 0,2-16qmm 68A 1Etage APL_erf. 783-613


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennreihenklemme bl Serie 783 0,2-16qmm 68A 1Etage APL_erf.
Trennreihenklemme bl Serie 783 0,2-16qmm 68A 1Etage APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-B127A15
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     783-613
EAN/GTIN:
     4044918691451
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
wago reihenklemme blau
Trennreihenklemme bl Serie 783 0,2-16qmm 68A 1Etage APL_erf. 783-613
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
68 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Höhe:
43.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
88.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen betätigungswerkzeug, reihenklemmen wago, Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,90*
€ 2,51*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,29*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6308*
€ 3,3508*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,48*
€ 3,54*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,28167*
€ 4,11167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,11167*
€ 4,89289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72167*
€ 4,42879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66167*
€ 4,35739
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,28167*
€ 3,90519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 102,79175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-400
ab € 0,1932*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.