Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme Serie 783 0,2-16qmm gnge 1Etage APL_erf. 783-607


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 783 0,2-16qmm gnge 1Etage APL_erf.
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 783 0,2-16qmm gnge 1Etage APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-B127A14
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     783-607
EAN/GTIN:
     4045454084738
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Erdklemme
Erdungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 783 0,2-16qmm gnge 1Etage APL_erf. 783-607
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
43.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
88.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, wago reihenklemme grün, reihenklemmen betätigungswerkzeug, reihenklemmen wago, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,8907*
€ 4,8107*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 3,9246*
€ 4,8546*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 4,3044*
€ 5,2944*
1
€ 5,46*
ab € 3,83*
€ 5,46*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,88016*
€ 5,92016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,92016*
€ 7,04499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57016*
€ 6,62849
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88016*
€ 5,80739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 148,004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0242*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 1,669*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-200
ab € 0,277*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-409
ab € 0,6816*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.