Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-Trennklemme 0,08-4qmm Serie 781 32A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich 781-643


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
N-Trennklemme 0,08-4qmm Serie 781 32A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich
N-Trennklemme 0,08-4qmm Serie 781 32A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich
Artikel-Nr.:
     262-B126J90
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-643
EAN/GTIN:
     4044918808088
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
N-Trennklemme 0,08-4qmm Serie 781 32A 3x10mm bl Anschlussplatte erforderlich 781-643
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 4 mm²
Anschlussplatte erforderlich:
ja
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
32 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Geeignet für N-Sammelschiene:
3x10 mm
Höhe:
43.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
77 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Neutralleitertrennklemme, Neutralleitertrenn-Reihenklemme, N-Trennklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,9382*
€ 2,3382*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,9446*
€ 2,3446*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9836*
€ 2,3836*
50
Frei Haus
ab € 2,0172*
€ 2,4172*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,46403*
€ 2,94403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,94403*
€ 3,5034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79403*
€ 3,3249
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46403*
€ 2,9322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 147,2015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-133
ab € 5,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.