Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Etagenklemme NTN 4qmm, N-Trenn, bl 777-648


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenklemme NTN 4qmm, N-Trenn, bl
Etagenklemme NTN 4qmm, N-Trenn, bl
Artikel-Nr.:
     262-B126J32
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     777-648
EAN/GTIN:
     4044918883085
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
reihenklemmen blau
mit N-Trennschlitten
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
true
Anschlussart 1:
Federzug-Anschluss
Anschlussart 2:
Federzug-Anschluss
Anschlussrichtung:
schräg
Anzahl der Potentiale:
2,00
Bemessungsspannung:
400,00 V
Bemessungsstrom:
26,00 A
Breite/Rastermaß:
6,00
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Einsatztemperaturbereich:
105 - 105 °C
Grundfarbe:
bl
Höhe inkl. niedrigstbauender Montageart:
43,50
Isolierstoffart:
Thermoplast
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.08 - 4
Länge:
118,50
Montageart:
Hutschiene 35/15 mm
N-Trennschlitten:
true
Weitere Suchbegriffe: Etagenklemme, Installations-Etagenklemme, Installationsklemme, Klemme, Reihenklemme
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
€ 2,2126*
Lager 262
50
€ 6,90*
€ 2,49*
1
€ 4,50*
€ 2,5268*
7 Tage
k.A.
50
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,65*
1
€ 13,95*
€ 2,7068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 124,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1-L-N-Trennklemme 16qmm 2016-7714
WAGO Kontakttechnik
2016-7714
ab € 2,15*
Zubehör
2-L-Schutzleiterkl. 16qmm 2016-7607
WAGO Kontakttechnik
2016-7607
ab € 2,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
781-607
ab € 1,71*
Zubehör
Produktabbildung
WAGO Kontakttechnik
209-113
ab € 2,80*
Zubehör
Produktabbildung
WAGO Kontakttechnik
209-112
ab € 0,0547*
Zubehör
Produktabbildung
WAGO Kontakttechnik
249-118
ab € 0,1775*
Zubehör
Produktbild
WAGO Kontakttechnik
2016-100
ab € 0,18*
Zubehör
Warnabdeckung 2016-115
WAGO Kontakttechnik
2016-115
ab € 0,2443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG