Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 6-35qmm Serie 785 1Etage 2kl gr 125A Hutschiene TH35 785-601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme 6-35qmm Serie 785 1Etage 2kl gr 125A Hutschiene TH35
Reihenklemme 6-35qmm Serie 785 1Etage 2kl gr 125A Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B126J02
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     785-601
EAN/GTIN:
     4045454400576
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Reihenklemme 6-35qmm Serie 785 1Etage 2kl gr 125A Hutschiene TH35 785-601
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 - 35 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
1000 V V
Bemessungsstrom In:
125 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
16 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
114 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
44.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Leitungshalter, Reihenklemmen, wago reihenklemme grau, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 6,1842*
€ 7,8442*
26 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 7,95*
1
€ 5,46*
ab € 6,10*
€ 8,52*
2 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 6,11*
€ 8,53*
Lager 262
15
€ 5,95*
ab € 7,6869*
€ 9,5969*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,5969*
€ 11,42031
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0469*
€ 10,76581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6869*
€ 9,14741
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 143,9535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.