Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Durchgangsklemme 2,5qmm, 4-L, TS35, bl 264-734


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Durchgangsklemme 2,5qmm, 4-L, TS35, bl 264-734
Artikel-Nr.:  262-B126I32
Hersteller:  Wago
Herst.-Nr.:  264-734
EAN:  4044918414944
für TS 35, 4-Leiter-Frontverdrahtung - U maxV: 800
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Anschlussart 1:
Federzug-Anschluss
Anschlussart 2:
Federzug-Anschluss
Anschlussrichtung:
oben
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsquerschnitt (flexibel, feindrähtig):
- - - mm²
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstrom:
24 A
Breite Rastermaß:
10 mm
Einsatztemperaturbereich:
- - - °C
Farbe:
blau
Höhe inkl. niedrigstbauender Montageart:
24,5 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
- - - mm²
Leiterquerschnitt starr (ein- mehrdrähtig):
0,08 - 2,5 mm²
Länge:
38 mm
Montageart:
Hutschiene 35 15 mm
... > Installation > Verlegungs- u. Verbindungsmaterial > Wago Mini-Klemmen
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Elektrohandel_4you
12 Tage
1
€ 9,40*
€ 0,71*
30 Tage
100
€ 5,84*
€ 0,78*
11 Tage
100
€ 6,90*
€ 0,81*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wago
264-731
€ 0,67*
€ 0,80
Ähnlich
Wago
264-736
€ 0,67*
€ 0,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG