Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Serie 770 25A Federzug 250V 4qmm Ø11,5mm LPEN 770-113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder Gebäude 3p Serie 770 25A Federzug 250V 4qmm Ø11,5mm LPEN
Steckverbinder Gebäude 3p Serie 770 25A Federzug 250V 4qmm Ø11,5mm LPEN
Artikel-Nr.:
     262-B125B91
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-113
EAN/GTIN:
     4044918254083
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckverbinder Gebäude 3p Serie 770 25A Federzug 250V 4qmm Ø11,5mm LPEN 770-113
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
4 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4 - 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Art der Verriegelung:
separat
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Brandlast:
0.12528 kWh
Breite:
34.6 mm
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Höhe:
15 mm
Kabeldurchmesser:
11.5 - 11.5 mm
Länge:
76 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
85 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L/PE/N
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
540
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,39*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,42*
€ 3,44*
2 Tage
62
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 3,68*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 3,69*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,64494*
€ 4,45494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,45494*
€ 5,30138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04494*
€ 4,81348
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64494*
€ 4,33748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 111,3735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-103
ab € 2,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-123
ab € 2,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/021-000
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-503/023-000
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-513/038-000
ab € 1,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.