Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 10p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-410


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-410 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-410 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     262-B124J90
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-410
EAN/GTIN:
     4055143690386
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Querverbinder 10p Serie 2002 steckb isol 25A m.Berührungss 2002-410
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
25 A
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4656*
€ 1,9156*
1 Tag
75
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,685*
€ 2,215*
1 Tag
147
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,6433*
€ 2,3433*
2 Tage
193
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,35*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,09485*
€ 2,97485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97485*
€ 3,54007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77485*
€ 3,30207
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72485*
€ 3,24257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53485*
€ 3,01647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41485*
€ 2,87367
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09485*
€ 2,49287
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.