Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme Serie 2016 0,5-25qmm gnge 1Etage APL_erf. 2016-1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 2016 0,5-25qmm gnge 1Etage APL_erf.
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 2016 0,5-25qmm gnge 1Etage APL_erf.
Artikel-Nr.:
     262-B124F52
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1207
EAN/GTIN:
     4017332076654
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 2016 0,5-25qmm gnge 1Etage APL_erf. 2016-1207
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
37 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
70 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsklemme, Einspeiseklemme, Reihenklemmen, Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, durchgangsklemme grün gelb wago, reihenklemmen wago, reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,571*
€ 3,311*
2 Tage
166
20
€ 4,98*
ab € 2,88*
€ 3,70*
2 Tage
200
1
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,93*
1 Tag
1469
1
€ 6,40*
ab € 2,80894*
€ 3,94894*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,56132*
€ 5,01132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01132*
€ 5,96347
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75132*
€ 5,65407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69132*
€ 5,58267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51132*
€ 5,36847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16132*
€ 4,95197
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56132*
€ 4,23797
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-115
ab € 0,2284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1291
ab € 0,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1292
ab € 0,3056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,274*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,1992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.