Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,5-16qmm Serie 2016 1Etage 2kl gr 76A Hutschiene TH35 2016-1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemme 0,5-16qmm Serie 2016 1Etage 2kl gr 76A Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,5-16qmm Serie 2016 1Etage 2kl gr 76A Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B124F44
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-1201
EAN/GTIN:
     4017332076494
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
Reihenklemme 0,5-16qmm Serie 2016 1Etage 2kl gr 76A Hutschiene TH35 2016-1201
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
800 V V
Bemessungsstrom In:
76 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
70 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
37 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4175*
€ 1,5375*
2 Tage
167
20
pro Paket
€ 4,98*
ab € 1,585*
€ 1,765*
3 Tage
271
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 1,92*
2 Tage
203
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,54161*
€ 1,93161*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,94512*
€ 2,42512*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42512*
€ 2,88589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21512*
€ 2,63599
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18512*
€ 2,60029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09512*
€ 2,49319
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94512*
€ 2,31469
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 101,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 37,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1498*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1291
ab € 0,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-1292
ab € 0,3456*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,714*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,35365*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,8664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 16,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1631*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 11,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 2,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 11,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 13,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.