Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät Feldbus Serie 750 DC 64Steckpl Federzugans 750-342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundgerät Feldbus Serie 750 DC 64Steckpl Federzugans
Grundgerät Feldbus Serie 750 DC 64Steckpl Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B124F30
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-342
EAN/GTIN:
     4045454527006
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Grundgerät Feldbus Serie 750 DC 64Steckpl Federzugans 750-342
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Steckplätze:
64
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
51 mm mm
Eingangsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Eingangsspannung DC:
18 - 31.2 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Höhe:
65 mm mm
Max. Eingangsstrom DC:
0.5 A
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Weitere Suchbegriffe: EIB-Koppler, KNX-Koppler, Profibus Buskoppler, buskoppler wago, profibus buskoppler, Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät, Grundgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,63*
€ 349,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 330,93*
€ 354,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 339,96*
€ 366,89*
Frei Haus
ab € 365,47*
€ 393,59*
Frei Haus
ab € 368,42*
€ 397,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,89*
€ 436,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,21*
€ 431,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,96*
€ 404,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 410,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-920
ab € 47,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.