Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p bl 0,08-1,5qmm Federzugans 726-345


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p bl 0,08-1,5qmm Federzugans
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p bl 0,08-1,5qmm Federzugans
Artikel-Nr.:
     262-B124F23
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-345
EAN/GTIN:
     4044918456418
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme
Durchführungsklemme 10A Serie 726 32p bl 0,08-1,5qmm Federzugans 726-345
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsstrom In:
10 A
Breite/Rastermaß:
34.6 mm mm
Farbe:
blau
Polzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 36,47564*
€ 41,29564*
17 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 39,7006*
€ 44,7106*
25 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 44,90*
1
€ 5,46*
ab € 36,49*
€ 47,53*
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 47,50354*
€ 52,78354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 52,78354*
€ 62,81241
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50354*
€ 56,52921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 1.266,80496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-500/209-035
ab € 9,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-002
ab € 2,622*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-005
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-007
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-566
ab € 1,714*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-907
ab € 3,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-107
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.